{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | |
Celková délka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855046 | |
Číslo výrobce | 114580 2,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
567 ks okamžitě k dodání
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 253 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 554 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 829 ks okamžitě k dodání
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm |