Spirálový vrták HSS-E 5,7 mm

Artiklové číslo: 114580 5,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    427,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    355,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 5,7 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 48,5 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 57 mm
    Celková délka L 93 mm
    ⌀ stopky Ds 5,7 mm
    Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114580 5,7
    EAN / GTIN 4045197855398
    Číslo výrobce 114580 5,7

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    75
    Hliník (krátké třísky)
    N
    65
    Al > 10% Si
    N
    60
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 900 N/mm
    P
    35
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný vrták pro vynikající výkon. Přesné otvory díky optimalizovanému křížovému hrotu a výbrusu na 4 plochách. Prostřednictvím speciálního profilu drážek je dosažena výrazná redukce řezných sil.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku