{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 82,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197855930 | |
Číslo výrobce | 114580 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
687,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 440 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
351 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 203,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | žlutá | červená | bez | bez | modrá | modrá | bez | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |