{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 13 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 25 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115450 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197875587 | |
Číslo výrobce | 115450 1-13 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114580 v kazetě 1-13
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
11 336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
759 ks okamžitě k dodání
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
875 ks okamžitě k dodání
2 769,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
502 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
829 ks okamžitě k dodání
4 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
706 ks okamžitě k dodání
3 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozsah vrtání | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
S kazetou | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |