{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,2 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016485 | |
Číslo výrobce | 114360 4,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 4,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 092 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
991 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 22 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,7 | 15,7 |