Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,1mm

Artiklové číslo: 114360 3,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    63,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    52,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 311 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,1 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 31,4 mm
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 65 mm
⌀ stopky Ds 3,1 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114360 3,1
EAN / GTIN 4045197016379
Číslo výrobce 114360 3,1

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro produktivní výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,1mm

Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,1mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 311 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
63,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
52,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 748 ks okamžitě k dodání
13,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 115 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
27,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
22,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 663 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
77,00 CZK
44,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
64,00 CZK
36,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
518 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
253,00 CZK
144,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
211,00 CZK
120,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
345,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 276 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
39,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
32,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Vrcholový úhel 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 118 stupeň 130 stupeň 118 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 31,4 mm 31,4 mm 31,4 mm 31,4 mm 31,4 mm 31,4 mm 31,4 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku