Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 9 mm

Codice art.: 114020 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 67,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 81 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114020 9
EAN / GTIN 4045197010339
Codice del produttore 114020 9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. Cavità per trucioli rullate di precisione.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Dim. 14−20: ⌀ codolo 13 mm con 3 superfici di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello