{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010537 | |
Codice del produttore | 114020 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 12,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
139 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 | 101 | 101 | 101 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |