Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 7 mm

Codice art.: 114020 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 7 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 58,5 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
    Lunghezza complessiva L 109 mm
    ⌀ Codolo Ds 7 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114020 7
    EAN / GTIN 4045197010131
    Codice del produttore 114020 7

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
    Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
    Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. Cavità per trucioli rullate di precisione.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Dim. 14−20: ⌀ codolo 13 mm con 3 superfici di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello