{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010087 | |
Codice del produttore | 114020 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 6,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
105 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
480 pezzi in magazzino
CHF 1.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
308 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’316 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ Codolo Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |