{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009708 | |
Codice del produttore | 114020 2,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 2,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 0.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 0.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
157 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 | 33 | 33 | 33 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |