Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 5,9 mm

Codice art.: 114020 5,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 5,9 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114020 5,9
EAN / GTIN 4045197010025
Codice del produttore 114020 5,9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. Cavità per trucioli rullate di precisione.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Dim. 14−20: ⌀ codolo 13 mm con 3 superfici di serraggio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 5,9 mm

Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 5,9 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito TiN non rivestito non rivestito
Lunghezza complessiva L 93 93 93 93 66 93
⌀ Nominale DC 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Materiale da taglio HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Angolo di affilatura 118 118 118 118 118 118

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello