{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009869 | |
Codice del produttore | 114020 4,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 4,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
CHF 0.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |