{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 68 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Codice del produttore | 114020 8,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 8,7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 11.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 | 125 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |