{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Codice del produttore | 114020 12,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 12,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 40.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 34.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 151 | 151 | 151 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |