Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 7,3 mm

Codice art.: 114020 7,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 7,3 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 58,1 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
    Lunghezza complessiva L 109 mm
    ⌀ Codolo Ds 7,3 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114020 7,3
    EAN / GTIN 4045197010162
    Codice del produttore 114020 7,3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
    Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
    Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. Cavità per trucioli rullate di precisione.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Dim. 14−20: ⌀ codolo 13 mm con 3 superfici di serraggio.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 7,3 mm

    Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 7,3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    18 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  3.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  2.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    17 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  1.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  1.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    13 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  9.15
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  7.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Colore collarino senza senza senza
    Lunghezza complessiva L 109 109 109
    ⌀ Nominale DC 7,3 7,3 7,3
    Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8
    Modello N N N
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 69 69
    ⌀ Codolo Ds 7,3 7,3 7,3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello