{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197010223 | |
Codice del produttore | 114020 7,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 7,9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 117 | 117 | 117 |
⌀ Nominale DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |