{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114020 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009623 | |
Codice del produttore | 114020 1,9 |