Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114020 1-13

Codice art.: 115032 1-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 25
Punte a misure crescenti di 0,5 mm
In cassetta no
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190
Codice del produttore 115032 1-13

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. Cavità per trucioli rullate di precisione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114020  1-13

Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114020 1-13

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  94.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  230.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  168.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di punte 25 25 25
Rivestimento non rivestito non rivestito TiN
Punte a misure crescenti di 0,5 0,5 0,5
In cassetta no no no
Materiale da taglio HSS HSS HSS
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello