Appareil de base pour étau autocentrant Xtric 125L

Réf.: 363000 125L
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Force de serrage maximale 32 kN
Poids 11,8 kg
L 320 mm
B 125 mm
Hauteur H 54 mm
Plage de serrage S1 0 mm - 194 mm
Plage de serrage S2 92 mm - 280 mm
Rainure longitudinale 20 mm
Couple maximal 132 Nm
Dim. ouvertures de clés 13 mm; 5 mm
Mesure étalon face inférieure 2×96 / 200 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Xtric 125
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363000 125L
EAN / GTIN 4067263108795
Réf. fabricant 363000 125L

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l’aide d’une plaque intermédiaire.
  • Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
  • Interface d’automatisation.
  • Système génial de changement des mors sans outil.
  • Force de serrage jusqu’à 25 kN avec couple de 90 Nm.
  • Commande rapide et intuitive.
  • Précision de répétabilité <0,01 mm.
  • Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.
  • Ecrou de broche avec ou sans fonction d’oscillation.
  • Bord de serrage pour brides de serrage.
  • Réglage central à l’aide d’une clé à ergots.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010363045.

Livraison:

Rail de base, broche, écrous de broche, protection de broche 363083.

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Les boulons de serrage d’origine pour ZeroClamp sont trop longs pour être utilisés directement. Raccourcir les filets des boulons à une longueur de vissage max. de 19 mm à partir de la surface d’appui.
Mors rapportés adaptés 363010363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier