Mors doux rapporté 160S

Réf.: 363034 160S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière 1.7227
    Largeur mors b 160 mm
    Hauteur mors h 38 mm
    Longueur mors l 66 mm
    Pour code couleur Xtric 125
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 363034 160S
    EAN / GTIN 4062406221423
    Réf. fabricant 363034 160S

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de profils personnalisés et l'usinage de pièces fragiles.

    Remarque(s):

    Avec glissière en queue d’aronde pour changement rapide des mors. Exécution S en acier et A en aluminium. Matériau scié, seule la face inférieure est usinée. Pour l’article 363034 80A, serrer uniquement à un couple max. de 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pour l’article 363034 120A, serrer uniquement à un couple max. de 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pour l’article 363034 160A, serrer uniquement à un couple max. de 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier