Mors doux rapporté 80A

Réf.: 363034 80A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière EN AW-7075
Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 24 mm
Longueur mors l 40 mm
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363034 80A
EAN / GTIN 4062406358723

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et l'usinage de pièces fragiles.

Remarque(s):

Avec glissière en queue d’aronde pour changement rapide des mors. Exécution S en acier et A en aluminium. Matériau scié, seule la face inférieure est usinée. Pour l’article 363034 80A, serrer uniquement à un couple max. de 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pour l’article 363034 120A, serrer uniquement à un couple max. de 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pour l’article 363034 160A, serrer uniquement à un couple max. de 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier