Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 50XSE

Réf.: 363000 50XSE
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Force de serrage maximale 16 kN
Poids 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Hauteur H 35 mm
Plage de serrage S1 0 mm - 22 mm
Plage de serrage S2 49 mm - 65 mm
Rainure longitudinale 20 mm
Couple maximal 40 Nm
Dim. ouvertures de clés 7 mm; 3 mm
Mesure étalon face inférieure 52 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Xtric 50
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Réf. fabricant 363000 50XSE
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l’aide d’une plaque intermédiaire.
  • Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
  • Interface d’automatisation.
  • Système génial de changement des mors sans outil.
  • Force de serrage jusqu’à 25 kN avec couple de 90 Nm.
  • Commande rapide et intuitive.
  • Précision de répétabilité <0,01 mm.
  • Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.
  • Ecrou de broche avec ou sans fonction d’oscillation.
  • Bord de serrage pour brides de serrage.
  • Réglage central à l’aide d’une clé à ergots.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010363045.

Livraison:

Rail de base, broche, écrous de broche, protection de broche 363083.

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Avec adaptation pour Erowa ITS50.
Mors rapportés adaptés 363010363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Serrage de différentes pièces selon le modèle et les mors rapportés utilisés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas serrer l’étau autocentrant sur le bord de serrage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier