Plaque adaptatrice, Longueur: 325mm

Réf.: 363079 325
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Longueur 325 mm
Largeur 125 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Réf. fabricant 363079 325
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour fixation de tous les systèmes de serrage avec mesure étalon de 52 mm et 96 mm, pour adaptation aux systèmes de serrage à point zéro. Avec 2 alésages ZeroClamp 18M12, mesure étalon 200 mm. Aluminium anodisé.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 363000, 363300 et consoles de hauteur 363090.

Livraison:

Douilles de centrage et vis de fixation pour Xtric réf. 50/80 et 125, capuchons pour trous de positionnement Xtric réf. 125 en cas d’utilisation des étaux Xtric réf. 50 ou 80.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier