{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 12 mm | |
Longueur L | 45 mm | |
Pour code couleur | Xtric 80; Xtric 50 | |
l1 | 14 mm | |
b1 | 12,5 mm | |
h1 | 6 mm | |
Type de produit | Bride de serrage |
Référence article | 363081 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090678 | |
Réf. fabricant | 363081 80 |