Appareil de base pour étau autocentrant Xtric 125XSPA

Réf.: 363000 125XSPA
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Système de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Système de serrage à point zéro
Poids 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
Hauteur H 54 mm
Mesure étalon 80 mm
Couple maximal 132 Nm
Dim. ouvertures de clés 13 mm; 5 mm
Force serrage max. 32 kN
Code couleur Xtric 125
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363000 125XSPA
EAN / GTIN 4067263101109
Réf. fabricant 363000 125XSPA

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Serrage parfaitement concentrique grâce au réglage central.
  • Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010363045.

Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche et quatre tirettes adaptés à la console d’automatisation 360164 XP80Z.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 13, station de montage 358595 80.

Remarque(s):

Pour système d’automatisation GARANT Turntable en association avec / pour console d’automatisation 360164 XP80Z. Mors rapportés adaptés 363010363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier