{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Xtric | |
Force de serrage maximale | 25 kN | |
Poids | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Plage de serrage S1 | 0 mm - 42 mm | |
Plage de serrage S2 | 74 mm - 110 mm | |
Rainure longitudinale | 20 mm | |
Angle d'oscillation | ±2 degré | |
Couple maximal | 85 Nm | |
Dim. ouvertures de clés | 10 mm; 5 mm | |
Mesure étalon face inférieure | 52 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Xtric 80 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 363000 80XSP | |
EAN / GTIN | 4062406229948 | |
Réf. fabricant | 363000 80XSP |