Exécution:
- Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
- Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
- Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
- Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l’aide d’une plaque intermédiaire.
- Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
- Interface d’automatisation.
- Système génial de changement des mors sans outil.
- Force de serrage jusqu’à 25 kN avec couple de 90 Nm.
- Commande rapide et intuitive.
- Précision de répétabilité <0,01 mm.
- Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.
- Ecrou de broche avec ou sans fonction d’oscillation.
- Bord de serrage pour brides de serrage.
- Réglage central à l’aide d’une clé à ergots.
Utilisation:
Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.
Adapté(s) pour:
Livraison:
Rail de base, broche, écrous de broche,
protection de broche 363083.
Accessoire(s):
Remarque(s):
Mors rapportés adaptés
363010 –
363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.
Les boulons de serrage d’origine pour ZeroClamp sont trop longs pour être utilisés directement. Raccourcir les filets des boulons à une longueur de vissage max. de 19 mm à partir de la surface d’appui.