{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Xtric | |
Force de serrage maximale | 16 kN | |
Poids | 1,8 kg | |
L | 125 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Hauteur H | 30 mm | |
Plage de serrage S1 | 0 mm - 51 mm | |
Plage de serrage S2 | 49 mm - 94 mm | |
Rainure longitudinale | 20 mm | |
Angle d'oscillation | ±3 degré | |
Couple maximal | 40 Nm | |
Dim. ouvertures de clés | 7 mm; 3 mm | |
Mesure étalon face inférieure | 52 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Xtric 50 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 363000 50SP | |
EAN / GTIN | 4062406355548 | |
Réf. fabricant | 363000 50SP |