{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Système de serrage à point zéro | |
Poids | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Hauteur H | 54 mm | |
Mesure étalon | 80 mm | |
Couple maximal | 132 Nm | |
Dim. ouvertures de clés | 13 mm; 5 mm | |
Force serrage max. | 32 kN | |
Code couleur | Xtric 125 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 363000 125XSA | |
EAN / GTIN | 4067263098799 | |
Réf. fabricant | 363000 125XSA |