{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Xtric | |
Force de serrage maximale | 32 kN | |
Poids | 10,6 kg | |
L | 270 mm | |
B | 125 mm | |
Hauteur H | 54 mm | |
Plage de serrage S1 | 0 mm - 144 mm | |
Plage de serrage S2 | 92 mm - 230 mm | |
Rainure longitudinale | 20 mm | |
Angle d'oscillation | ±2 degré | |
Couple maximal | 132 Nm | |
Dim. ouvertures de clés | 13 mm; 5 mm | |
Mesure étalon face inférieure | 96 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Xtric 125 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 363000 125MP | |
EAN / GTIN | 4062406219970 | |
Réf. fabricant | 363000 125MP | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |