Appareil de base pour étau autocentrant Xtric 80XS

Réf.: 363000 80XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Xtric
    Force de serrage maximale 25 kN
    Poids 2,7 kg
    L 136 mm
    B 80 mm
    Hauteur H 40 mm
    Plage de serrage S1 0 mm - 42 mm
    Plage de serrage S2 74 mm - 110 mm
    Rainure longitudinale 20 mm
    Couple maximal 85 Nm
    Dim. ouvertures de clés 10 mm; 5 mm
    Mesure étalon face inférieure 52 mm
    Code couleur pour accessoires adaptés Xtric 80
    Type de produit Etaux machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 363000 80XS
    EAN / GTIN 4062406229931
    Réf. fabricant 363000 80XS

    Description

    Exécution:

    • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
    • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
    • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
    • Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l’aide d’une plaque intermédiaire.
    • Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
    • Interface d’automatisation.
    • Système génial de changement des mors sans outil.
    • Force de serrage jusqu’à 25 kN avec couple de 90 Nm.
    • Commande rapide et intuitive.
    • Précision de répétabilité <0,01 mm.
    • Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.
    • Ecrou de broche avec ou sans fonction d’oscillation.
    • Bord de serrage pour brides de serrage.
    • Réglage central à l’aide d’une clé à ergots.

    Utilisation:

    Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

    Adapté(s) pour:

    Mors rapportés 363010363045.

    Livraison:

    Rail de base, broche, écrous de broche, protection de broche 363083.

    Accessoire(s):

    Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

    Remarque(s):

    Mors rapportés adaptés 363010363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier