Mors rapporté standard à largeur réduite 40C

Réf.: 363026 40C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 40 mm
    b1 80 mm
    Hauteur mors h 28 mm
    Hauteur h1 3 mm
    Hauteur h2 13 mm
    Longueur mors l 50 mm
    Longueur l1 3 mm
    Poids 0,35 kg
    Pour code couleur Xtric 80
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 363026 40C
    EAN / GTIN 4062406090562
    Réf. fabricant 363026 40C

    Description

    Exécution:

    Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier