Mors rapporté standard à largeur réduite, Pour type: 25C

Réf.: 363026 25C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 25 mm
b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,18 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Réf. fabricant 363026 25C

Description

Exécution:

Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier