{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Hauteur mors h | 38 mm | |
Hauteur h1 | 3 mm | |
Hauteur h2 | 18 mm | |
Longueur mors l | 66 mm | |
Longueur l1 | 3 mm | |
Poids | 1,2 kg | |
Pour code couleur | Xtric 125 | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 363026 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221409 | |
Réf. fabricant | 363026 80C |