Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 7

Réf.: 114150 7
Remise
7,45 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.05 7,45 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.05 6,20 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,5 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114150 7
EAN / GTIN 4045197013170
Réf. fabricant 114150 7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm/pouces): 7

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 7

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,45 CHF
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,20 CHF
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
CHF  1.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  5.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
615 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  7.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  6.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Angle de pointe 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N N