{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 9,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013477 | |
Réf. fabricant | 114150 9,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9,8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 2.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 4.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 10.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 7.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |