{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013637 | |
Réf. fabricant | 114150 11,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 11,4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 29.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 142 | 142 |
⌀ nom. DC | 11,4 | 11,4 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 94 | 94 |
⌀ queue Ds | 11,4 | 11,4 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,9 | 76,9 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |