Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9,9

Réf.: 114150 9,9
Remise
17,60 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.20 17,60 CHF / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  7.20 14,65 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 72,2 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Longueur totale L 133 mm
⌀ queue Ds 9,9 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114150 9,9
EAN / GTIN 4045197013484
Réf. fabricant 114150 9,9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm/pouces): 9,9

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9,9

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
17,60 CHF
CHF  7.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
14,65 CHF
CHF  7.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  2.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  4.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  12.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  10.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
42,10 CHF
CHF  17.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
35,10 CHF
CHF  17.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  52.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  43.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF  7.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2
Arrosage interne non non non non non non non
⌀ nom. DC 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Angle de pointe 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 130 degré 118 degré
Longueur des goujures Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux