{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 13,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013767 | |
Réf. fabricant | 114150 13,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 13,8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 46.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 14.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 13,8 mm | 13,8 mm | 12,7 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87,3 mm | 33,3 mm | 87,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |