Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 4,6

Réf.: 114150 4,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 40,1 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 4,6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114150 4,6
EAN / GTIN 4045197012913
Réf. fabricant 114150 4,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm/pouces): 4,6

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 4,6

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  0.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu TiN TiAlN non revêtu
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans vert Sans
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 40,1 mm 40,1 mm 40,1 mm 40,1 mm 40,1 mm 40,1 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux