Foret hélicoïdal HSS N 4,7

Réf.: 114150 4,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 40 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 4,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114150 4,7
EAN / GTIN 4045197012937
Réf. fabricant 114150 4,7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N 4,7

Foret hélicoïdal HSS N 4,7

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF  0.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  1.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans Sans
⌀ nom. DC 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N N
Longueur des goujures Lc 47 47 47 47 24 47