{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110 mm | |
Longueur des goujures Lc | 140 mm | |
Longueur totale L | 205 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Réf. fabricant | 114150 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 79.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 49.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 20 | 20 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 140 | 140 |
⌀ queue Ds | 16 | 13 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110 | 110 |