{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,55 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 5,55 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 5,55 | |
EAN / GTIN | 4045197013026 | |
Réf. fabricant | 114150 5,55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 5,55
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | 57 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,7 mm | 48,7 mm |