Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 14,5

Réf.: 114150 14,5
Remise
38,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 92,3 mm
Longueur des goujures Lc 114 mm
Longueur totale L 169 mm
⌀ queue Ds 14,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114150 14,5
EAN / GTIN 4045197013781
Réf. fabricant 114150 14,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm/pouces): 14,5

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 14,5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
38,50 CHF
CHF  22.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  39.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  23.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  37.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  79.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF  20.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu TiN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Longueur totale L 169 mm 169 mm 212 mm 212 mm 212 mm 169 mm
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 338
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Cône morse Cône morse Cône morse Queue cylindrique
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm