{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 92,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 212 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029454 | |
Réf. fabricant | 116320 14,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 14,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
38,50 CHF
CHF 22.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 39.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 37.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 79.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 20.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norme | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm |