{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,25 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 218 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 15,25 | |
EAN / GTIN | 4045197029478 | |
Réf. fabricant | 116320 15,25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 15,25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 77.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 52.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 108.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 |