Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 14,25mm

Réf.: 116320 14,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 345
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14,25 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 345
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 92,6 mm
Longueur des goujures Lc 114 mm
Longueur totale L 212 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116320 14,25
EAN / GTIN 4045197029447
Réf. fabricant 116320 14,25

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14,25mm

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 14,25mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  23.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  53.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  112.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu
Bague de couleur Sans Sans Sans
Arrosage interne non non non
Type d'outils HSS HSS HSS E
Longueur des goujures Lc 114 mm 114 mm 114 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr 0,16 mm/tr 0,16 mm/tr
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 92,6 mm 92,6 mm 92,6 mm