{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029423 | |
Réf. fabricant | 116320 13,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 13,75mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 22.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 43.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 89.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm |