{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 65 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 147,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 245 mm | |
Longueur totale L | 432 mm | |
Taille cône morse CM | 5 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 65 | |
EAN / GTIN | 4045197955753 | |
Réf. fabricant | 116320 65 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 65mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 726.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,130.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 432 mm | 432 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 345 | DIN 345 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 20-30 degré | 20-30 degré |
Type | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |